Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJF3055G THT, NPN Digitaler Transistor 90 Vdc (Ausfall, TO-220 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867414
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJF3055G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Kollektor-Emitter-Spannung = 90 Vdc (Ausfall
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 30 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V dc
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.53 x 4.83 x 9.28mm

Der Bipolar-Leistungstransistor wurde speziell für allgemeine Verstärker- und Schaltanwendungen entwickelt.Isoliertes Overmold-Gehäuse (1500 Volt RMS Min) Elektrisch ähnlich wie beim beliebten MjE3055T und MjE2955T. Collector-Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) 90 Volt 10 Ampere Nennstrom des Kollektors Keine Trennscheiben erforderlich Geringere Systemkosten Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Kollektor-Emitter-Spannung:
90 Vdc (Ausfall
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
30 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V dc
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.53 x 4.83 x 9.28mm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, leistungstransistor, onsemi transistor, 1867414, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJF3055G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,74*
€ 88,9406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,25*
€ 74,0775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,22*
€ 64,5218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,80*
€ 53,312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.