| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1867680 Herst.-Nr.: 414705 / 414705-E EAN/GTIN: 5059040067530 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Stiftleiste mit Codierung Zur Verwendung mit = Steckverbinder DIN 41612/HE 12 Serie = UE
Kodierstreifen DIN 41612. Anpassungsfähiger codierter Stecker für alle Arten von DIN 41612/HE 12-Steckverbindern. Bis zu 12870 Codierungsmöglichkeiten. Sehr kompakt: 3-mm-Stärke. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Stiftleiste mit Codierung | Zur Verwendung mit: | Steckverbinder DIN 41612/HE 12 | Serie: | UE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1867680, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder Zubehör, ERNI, 414705414705E, Connectors, Backplane & Rack Connectors, PCB DIN Connector Accessories |
| | |
| |