Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierleiste für Feder-/Messerleiste, 414705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierleiste für Feder-/Messerleiste, 414705
Kodierleiste für Feder-/Messerleiste, 414705
Artikel-Nr.:
     4502-54F1706
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     414705
EAN/GTIN:
     4099891034399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Lieferung ohne Sonderkontakte, bitte separat bestellen, Codierleisten für Steckverbinder dazu Typ 083. Zur Sicherstellung einer Unverwechselbarkeit von Steckverbindern. Die Codierleisten werden zusammen mit den Feder- und Messerleisten befestigt und benötigen keinen zusätzlichen Platz bei den üblichen Teilungsabständen im Raster von 5,08 mm; Werkstoff: PBTP 30 % GV. Ausführung Codierleiste UE Typ 414. Für Federleisten B, C, D, M, invertierte Messerleisten Q und R. Technische Merkmale (Typ, Niedrigstromkontakte + Polzahl Sonderkontakte (SK), Gehäusematerial. Die Sonderkontakte dazu müssen gesondert bestellt werden und sind nachfolgend aufgeführt): 414705, Codierleiste UE
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Feder-/Messerleiste
Zubehörart:
Kodierleiste
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Kodiereinsatz, Kodierleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1800
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,07*
1
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 3,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 5.526,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.