Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 6-Elem., Inverter, AC, 24mA, 14-Pin, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868381
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC04MTCX
EAN/GTIN:
     5059045746676
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion = Inverter
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 6
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AC
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Betriebstemperatur max. = +85 °CpF
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
6
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
AC
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °CpF
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter ic, 1868381, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, 74AC04MTCX, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,441*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,64*
2 Tage
6755
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,913*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.