Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Schutzdiode
>
Artikel
onsemi ESD-Schutzdiode Uni-Directional 6.4V min., 6-Pin, SMD SC-88
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1869729
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
DF6A6.8FUT1G
EAN/GTIN:
5059045757252
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 6.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-88
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 75W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Kapazität = 40pF
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
6.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-88
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
75W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Kapazität:
40pF
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Suppressordioden TVS
Weitere Suchbegriffe:
1869729
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Suppressordioden TVS
,
onsemi
,
DF6A68FUT1G
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
TVS Diodes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,509*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 8,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Schutzbaustein, TVS, 13 V, SOT-553, 5 Pin(s), 900 mV, SP100
Littelfuse
SP1001-04XTG
ab € 0,147*
Ähnlich
Littelfuse TVS-Diode-Array Uni-Directional Array 8.5V, 5-Pin, SMD 5.5V max SOT-23
Littelfuse
SP0504BAHTG
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen