Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbaustein, TVS, 13 V, SOT-553, 5 Pin(s), 900 mV, SP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1785522
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP1001-04XTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: SP100
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 13 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 900 mV
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-553
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP1001-04XTG, 1785522, 178-5522
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,45*
    Lager 139
    2837
    1
    € 14,99*
    ab € 0,147*
    € 0,596*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,177*
    € 1,218*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BZA856A,115
    ab € 0,0669*
    Ähnlich
    Nexperia
    BZA456A,115
    ab € 0,0683*
    Ähnlich
    onsemi
    DF6A6.8FUT1G
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    onsemi
    MMQA6V2T1G
    ab € 0,0544*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    ESDALC6V1P6
    ab € 0,0609*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.