Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M2 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 0.3mm x 2.2mm x 4.5mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M2 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 0.3mm x 2.2mm x 4.5mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1870535
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1870535
EAN/GTIN:
     5056111955772
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M2
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 2.2mm
Außendurchmesser = 4.5mm
Erfüllte Normen = DIN 6797J
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 0.3mm

A2 Edelstahl – Metrisch. Schwingungsfeste Unterlegscheiben – Intern
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M2
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
2.2mm
Außendurchmesser:
4.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797J
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1870535, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,09*
€ 6,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,70*
€ 5,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,55*
€ 5,41
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,08*
€ 4,86
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,28*
€ 3,90
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2009835
ab € 59,60*
Zubehör
RS Pro
528700
ab € 7,01*
Zubehör
RS Pro
528693
ab € 6,13*
Zubehör
RS Pro
526912
ab € 4,43*
Zubehör
RS Pro
526906
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.