Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
Schwingungsfeste Unterlegscheibe, Edelstahl Glatt A2 304, für M3 Schrauben, 0.4mm x 3.2mm x 6mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1870557
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1870557
EAN/GTIN:
5056111955796
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M3
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 0.4mm
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M3
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
0.4mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Muttern und Unterlegscheiben
>
Unterlegscheiben
Weitere Suchbegriffe:
1870557
,
Befestigungsmaterial
,
Muttern und Unterlegscheiben
,
Unterlegscheiben
,
RS PRO
,
DIN6797
,
Fasteners & Fixings
,
Nuts & Washers
,
Washers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,19*
€ 6,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,72*
€ 5,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,57*
€ 5,44
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,30*
€ 5,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,12*
€ 4,90
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,31*
€ 3,94
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A2, M3 x 12mm Edelstahl
RS Pro
528750
ab € 9,35*
Zubehör
RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A2, M3 x 12mm Edelstahl
RS Pro
526962
ab € 7,56*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Pozi Schrauben A2, M3 x 12mm Edelstahl
RS Pro
528952
ab € 7,98*
Zubehör
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A2, M3 x 12mm Edelstahl
RS Pro
527167
ab € 6,64*
Zubehör
RS PRO Sicherheitsschraube Innensechsrund Senkkopf, Edelstahl A2 304, M3 x 12mm
RS Pro
2625651
ab € 8,33*
Zubehör
RS PRO TORX®-Schraube Innensechsrund Flachrund, Edelstahl A2 304, M3
RS Pro
2625853
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen