Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Speicherkarte, 32 GB, CompactFlash, 1000x, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Transcend Speicherkarte, 32 GB, CompactFlash, 1000x, MLC
Transcend Speicherkarte, 32 GB, CompactFlash, 1000x, MLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1871646
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GCF1000
EAN/GTIN:
     0760557823520
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 32 GB
X Geschwindigkeitsbewertung = 1000x
Nand-Typ = MLC
Temperaturbereich = -25 → +85°C

Um mit den modernen digitalen Geräten eine hochwertige Bild- und Videoaufnahme zu gewährleisten, erfüllen die Transcend CompactFlash 1000-Speicherkarten die Anforderungen von CompactFlash 6.0 und bieten eine unglaubliche Hochgeschwindigkeitsleistung und beeindruckenden Speicherplatz. Die CompactFlash 1000-Karten implementieren die Video Performance Guarantee (VPG-65), um Videoaufnahmen in professioneller Qualität zu ermöglichen, ohne dass Frames verloren gehen, sogar in 3D. Die Top-tier MLC NAND Flash Chips sind Durable und zuverlässig.Ideal für Full-HD-, 3D- und sogar 4K UHDTV (2160p)-Videoaufnahmen in ultrahoher Auflösung Blitzschnelle 1066X-Leistung mit Unterstützung für vier Kanäle Hergestellt mit Marken-Toggle-Mode MLC NAND Flash-Chips Unterstützung des Ultra DMA-Hochgeschwindigkeitsübertragungsmodus 7 Vollständig konform mit der Video Performance Guarantee (VPG-65) Integrierter Fehlerkorrekturcode (ECC) zum Erkennen und Korrigieren von Übertragungsfehlern Exklusive RecoveRx Wiederherstellungssoftware
Weitere Informationen:
Kapazität:
32 GB
X Geschwindigkeitsbewertung:
1000x
Nand-Typ:
MLC
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compactflash card 32gb, cf-card, 1871646, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, Transcend, TS32GCF1000, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 38,10*
€ 50,41*
€ 4,50*
ab € 38,31*
€ 50,79*
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 51,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,51*
€ 54,00*
€ 4,00*
ab € 41,27*
€ 57,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GCF1000
ab € 128,84*
Zubehör
Transcend
TS16GCF1000
ab € 23,28*
Zubehör
Transcend
TS64GCF1000
ab € 66,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.