Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 3-adrig Grau, 152m, 20 AWG, Aluminiumfolie


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871969
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2413C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 3
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 152m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 20 AWG
Außendurchmesser = 5.21mm
Mantelmaterial = PVC
Leiterwiderstand = 10.2 Ω

Unser Sortiment an Standardkommunikations- und Steuerkabeln bietet Ihnen maximale Auswahl und weniger Kompromisse. Durch eine umfassende Auswahl an Isolations-/Mantelmaterialien, Abschirmungsoptionen und Leiterzahlen können Sie ganz einfach das Kabel auswählen, das Ihren anspruchsvollsten Anforderungen entspricht. Wir haben Kabel, die über das Gewöhnliche hinausgehen, um die hohen Anforderungen an EMV-Leistung, Übertragungsdistanzen, Flexibilität und Temperaturextreme zu erfüllen.Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen Rundfunk- und Studioanwendungen Datenübertragung: RS-232, 422, 485 CAD/CAM Computer-Peripheriegeräte Büromaschinen Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren Steuerungssysteme Instrumentierungssysteme Point-of-Sale-Systeme Banksysteme
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
3
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
152m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
20 AWG
Außendurchmesser:
5.21mm
Mantelmaterial:
PVC
Leiterwiderstand:
10.2 Ω
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, schaltleitung awg 20, 1871969, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 2413CSL002, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 159,66*
€ 199,29*
46 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 230,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 199,29*
€ 237,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 196,59*
€ 233,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 188,62*
€ 224,46
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 175,98*
€ 209,42
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 159,66*
€ 190,00
pro Spule
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 1,0504* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.