Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2413C SL002 FLEX. KABEL GESCH 3LEITER 0.56MM2 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106849
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2413C SL002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.56 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, schaltleitung awg 20, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 2413C SL002, 3106849, 310-6849
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 159,66*
    € 199,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 192,50*
    € 230,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 230,73*
    € 274,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 227,24*
    € 270,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 217,39*
    € 258,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 211,87*
    € 252,13
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 192,50*
    € 229,08
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 1,26645* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.