Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel CHS DC/DC-Wandler 318W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 26.5A Durchsteckmontage 500V dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cosel CHS DC/DC-Wandler 318W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 26.5A Durchsteckmontage 500V dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1872701
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     CHS4002412-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Elektrolytkondensator
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 318W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 26.5A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = -20 %, +10%
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 500V dc
Breite = 12.7mm
Serie = CHS
Lastausregelung = 24mV
Temperatur min. = -40°C

Kompakter DC/DC-Wandler, ″BRICK SIZE″, der Standardgröße für Industriegeräte Markt Hohe Dichte Hohe Zuverlässigkeit: nicht integrierter Aluminium- und Tantal-Elektrolytkondensator Integrierte Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutzschaltungen Integriertes Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
318W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
26.5A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
-20 %, +10%
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
500V dc
Breite:
12.7mm
Serie:
CHS
Lastausregelung:
24mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator, 1872701, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, CHS4002412B, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.