Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter (Ein)-Aus 5 A, IP67, IP68, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1873523
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2MT1-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = (Ein)-Aus
Kontaktnennstrom = 5 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
IP Schutzart = IP67, IP68
Tafelausschnitt Breite = 11.43mm
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.45mm
Betätigerlänge = 16.87mm
Nennspannung = 28V dc
Kontaktmaterial = Silberlegierungmm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Mikroschalter Serie MT Miniatur-Kippschalter, 2-polig, 2 Positionen, Lötanschlüsse, Silberkontakte, DPST, Standardhebel. Die Miniatur-Kippschalter der Serie MT von Honeywell MICRO SWITCH wurden entwickelt, um die Anforderungen an einen robusten, kostengünstigen Kippschalter zu erfüllen. Zu den hochwertigen Konstruktionsmerkmalen gehört eine Dichtung zwischen Kipphebel und Buchse sowie zwischen Abdeckung und Gehäuse. Diese Schalter sind für den Einsatz in vielen anspruchsvollen Außenbereichen konzipiert, in denen die Paneele Vibrationen von Geräten, extremen Temperaturen, Staub, Spritzwasser und/oder Wasser ausgesetzt sind. Sie sind in der Lage, der starken Anhäufung von frühem Morgentau zu widerstehen, die sich auf dem Bedienfeld in Fahrerkabinen von Fahrzeugen kondensieren kann, die über Nacht im Freien abgestellt werden. Die MT-Kippschalter mit Metall- oder Kunststoffhebeln eignen sich hervorragend für Handgriffe. Die in einigen Auflistungen verfügbare Funktion für den Plattenstandhalter mit O-Ring macht die Montage hinter dem Bedienfeld überflüssig, sorgt für eine gleichmäßige Plattenhöhe und eine Dichtung zwischen Panel und Abdeckung.Die Miniaturgröße hinter dem Bedienfeld (Gehäuse) ermöglicht den Einsatz von Schaltkästen oder Schalttafeln Abdichtung für raue Anwendungen Bis zu 60.000 elektrische Lebensdauer, die die Nutzungsdauer erhöht Erhältlich mit 8 Schaltkreisen 2- oder 3- Positionen bei Dauerschaltung und Tastbetätigung Anwendungen Betonpumpen Kräne Materialhandhabung Auslegerstapler Jede Anwendung mit kleinen Einschränkungen für das Bedienfeld
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
(Ein)-Aus
Kontaktnennstrom:
5 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
IP Schutzart:
IP67, IP68
Tafelausschnitt Breite:
11.43mm
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.45mm
Betätigerlänge:
16.87mm
Nennspannung:
28V dc
Kontaktmaterial:
Silberlegierungmm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, 1873523, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Honeywell, 2MT16, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,68*
€ 36,12*
3
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 36,62*
1
€ 6,90*
ab € 23,49*
€ 37,78*
1
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 47,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.