Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TBA 2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874251
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBA 2-1221
EAN/GTIN:
     5059045516101
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 7.6mm
Serie = TBA 2
Lastausregelung = 1 (Full Load)%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
7.6mm
Serie:
TBA 2
Lastausregelung:
1 (Full Load)%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1874251, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TBA21221, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.