Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TBA 1HI DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874482
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBA 1-1221HI
EAN/GTIN:
     5059045501787
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = TBA 1HI
Lastausregelung = 1 (Full Load)%
Temperatur min. = -40°C

Die TBA 1HI ist eine elementare 1 Watt DC/DC SIP-Wandlerserie, die speziell für eine kostengünstige Lösung ohne Zugeständnisse an Qualität und Lebensdauer entwickelt wurde. Das neue Design verbessert die industrieüblichen Eigenschaften und bietet einen integrierten kontinuierlichen Kurzschlussschutz, einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C ohne Derating und I/O-Isolierungen von entweder 3.000 VDC. Es bietet ein breites Anwendungsspektrum in jeder speicherplatz- und kostenkritischen Anwendung.Dauerkurzschlussschutz E/A-Isolierung: 3.000 VDC Betriebstemperaturbereich -40 bis +85 °C ohne Derating Eingangsspannungsbereich (±10 %): 5, 12, 24 VDC Hoher Wirkungsgrad bis 82% SIP-7-Paket Ungeregelte Ausgänge 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
TBA 1HI
Lastausregelung:
1 (Full Load)%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1874482, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TBA11221HI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.