Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TBA 2 DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874574
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBA 2-0521
EAN/GTIN:
     5059045821953
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 19.55mm
Serie = TBA 2
Lastausregelung = 1 (Full Load)%
Temperatur min. = -40°C

Die TBA 2 ist eine elementare 2 Watt DC/DC SIP-Wandlerserie, die speziell für eine kostengünstige Lösung ohne Zugeständnisse an Qualität und Lebensdauer entwickelt wurde. Das neue Design verbessert die industrieüblichen Eigenschaften und bietet einen integrierten kontinuierlichen Kurzschlussschutz, einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 80 °C ohne Derating und I/O-Isolierungen von 1500 VDC. Es bietet ein breites Anwendungsspektrum in jeder speicherplatz- und kostenkritischen Anwendung.Dauerkurzschlussschutz E/A-Isolierung: 1500 VDC Betriebstemperaturbereich -40 bis +80 °C ohne Derating Eingangsspannungsbereich (±10 %): 5, 12, 24 VDC Hoher Wirkungsgrad bis 84 % SIP-7-Paket Ungeregelte Ausgänge 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
19.55mm
Serie:
TBA 2
Lastausregelung:
1 (Full Load)%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1874574, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TBA20521, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.