Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TBA 1 DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 9V dc OUT / 110mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1874589
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TBA 1-1219
EAN/GTIN:
     5059045502104
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 110mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 6mm
Serie = TBA 1
Temperatur min. = -40°C

Die TBA 1 ist eine elementare 1 Watt DC/DC SIP-Wandlerserie, die speziell für eine kostengünstige Lösung ohne Zugeständnisse an Qualität und Lebensdauer entwickelt wurde. Das neue Design verbessert die industrieüblichen Eigenschaften und bietet einen integrierten kontinuierlichen Kurzschlussschutz, einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C ohne Derating und I/O-Isolierungen von 1500 VDC. Es bietet ein breites Anwendungsspektrum in jeder speicherplatz- und kostenkritischen Anwendung.Dauerkurzschlussschutz E/A-Isolierung: 1500 VDC Betriebstemperaturbereich -40 bis +85 °C ohne Derating Eingangsspannungsbereich (±10 %): 3,3, 5, 12, 24 VDC Hoher Wirkungsgrad bis 82% SIP-4-Paket Ungeregelte Ausgänge 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
110mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
6mm
Serie:
TBA 1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1874589, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TBA11219, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.