| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1874873 Herst.-Nr.: MR06 EAN/GTIN: 0793950370063 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Wand-Hohlraumsonde Geeignet für den Einsatz mit = Feuchtigkeitsmesser
Die FLIR MR06 Wandhohlsonde erweitert die Funktionalität Ihres FLIR-Feuchtigkeitsmessers, indem Sie die Isolationsfeuchtigkeitswerte in einem Wandhohlraum und der Innenseite von Außenwänden leicht messen können. Die neuen isolierten Stifte von FLIR sind kleiner im Durchmesser - sie erfordern nur minimale Kraft, um die Stifte in eine Oberfläche zu treiben - was zu weniger Stößen auf das Material führt. Die sandgestrahlten, gehärteten Stahlstifte mit einteiliger Bauweise verhindern ein Biegen und schaffen eine verbesserte Klebefläche für die abriebfeste Isolierung. Die Isolierung reicht bis zur Verbindung mit der Sonde, sodass selbst wenn Sie die Stifte vollständig in den Wandhohlraum treiben, die Trockenbauwand die Messung nicht beeinflusst. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Wand-Hohlraumsonde | Geeignet für den Einsatz mit: | Feuchtigkeitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1874873, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Feuchtemessgeräte-Zubehör, FLIR, MR06, Environmental Test & Measurement, Moisture Meter Accessories, Test & Measurement |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,50* | € 199,51* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,29* | € 200,19* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,05* | € 214,44* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,13* | € 215,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|