Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEL 10 DC/DC-Wandler 10W 12 V dc IN, 5.1V dc OUT / 2A Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875095
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 10-1211
EAN/GTIN:
     5059045505013
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5.1V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 23.8mm
Serie = TEL 10
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5.1V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
23.8mm
Serie:
TEL 10
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2a, 1875095, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEL101211, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.