Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leistungsschütz 110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 32 A 15 kW 3 Schließer Sicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875358
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191738 DILMS32-R23(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081922512
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 32 A
Leistung = 15 kW
Funktion = Sicherheit
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 2NO + 3NC
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 56mm
Tiefe = 85mm
Betriebstemperatur max. = +60°C

Alle Versionen des Sicherheitsschützes DILMS sind mit einem oben montierten Hilfskontakt ausgestattet, der nicht abnehmbar ist. Die integrierten Spiegelkontakte und verriegelten gegenüberliegenden Kontakte machen dieses Schütz noch sicherer. Die gelbe Abdeckung des Schützes ermöglicht eine schnelle und einfache Erkennung. Das integrierte Sichtfenster direkt über der Schaltpositionsanzeige ermöglicht eine Überwachung des Betriebsstatus zu jedem Zeitpunkt. Dadurch wird zuverlässig verhindert, dass das Schütz manuell betätigt wird. Die Schütze der Serie DILMS bestehen aus vier verschiedenen Größen und decken den Leistungsbereich zwischen 7 und 150 A abSichere Statusüberwachung des Schützes (Sichtfenster), manuelle Aktivierung ist nicht möglich Kann für Not-Aus-Anwendung mit kontrolliertem Start (Kategorie 4) verwendet werden Zuverlässige und selbstüberwachende Maschinen-Steuerschaltkreise Gegenüberliegende Kontakte mit Verriegelung Spiegelkontakte Gelb markiert (RAL1004) Zuverlässige Schraubklemmen Oben montierter und nicht abnehmbarer Hilfskontakt (an der Vorderseite)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
32 A
Leistung:
15 kW
Funktion:
Sicherheit
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
2NO + 3NC
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
56mm
Tiefe:
85mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, leistungsschütz 3 öffner, 1875358, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 191738DILMS32R23(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,21*
€ 130,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,67*
€ 137,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,01*
€ 142,56*
€ 5,95*
ab € 133,69*
€ 150,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,21*
€ 198,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.