Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations Motor Driver IC H Bridge BRD1165C-TL, 20kHz, InSOP-C, 24-Pin, 3A, BLDC, PMSM, Induktionsmotor,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875401
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     BRD1165C-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Konfiguration = H Bridge
Ausgangsstrom max. = 3A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = InSOP-C
Pinanzahl = 24
Schaltfrequenz typ. = 20kHz
Serie = BRD
Breite = 10.8mm

Höchste Leistung und Entwurfsflexibilität Vollständig integrierte Halbbrückenstufe mit bis zu 98 % Wirkungsgrad Beseitigt externen Kühlkörper bei Nenndurchgangsstrom 600-V-N-Kanal-Power-FREDFETs Ultraweiche, schnelle Wiederherstellungsdiode Genauer momentaner Phasenstrom-Informationsausgang (BRD126X) Beseitigt externe Erfassung und Verstärkung Selbstvorgespannte Niederspannungs- und Hochspannungstreiber Kein zusätzliches Netzteil erforderlich SMD-inSOP-24C-Gehäuse mit kleinen Abmessungen Freiliegende Pads ermöglichen die Wärmeableitung durch die Leiterplatte Kontrollierte FredFET-Schaltgeschwindigkeit reduziert elektromagnetische Störungen Einstellbare Zyklus-für-Zyklus-Strombegrenzung für beide FREDFETs Ausfallsicherer Betrieb Interner thermischer Überlastschutz mit zwei Ebenen Selbstkonfigurierender Überwachungseingang auf Systemebene DC-Bus-Unterspannung mit vier Ebenen DC-Bus-Überspannung Systemtemperatur Adaptive Totzeit Gleichzeitiger Schutz vor Überleitungsabschaltung Anwendungen 2- oder 3-phasige Hochspannungs-PM- und BLDC-Motorantriebe Bis zu 300 W typische Wechselrichterausgangsleistung Geräte einschließlich Geschirrspülern und Kühlschränken Kondensatorlüfter in hocheffizienten Klimaanlagen
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Konfiguration:
H Bridge
Ausgangsstrom max.:
3A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
InSOP-C
Pinanzahl:
24
Schaltfrequenz typ.:
20kHz
Serie:
BRD
Breite:
10.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1875401, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Power Integrations, BRD1165CTL, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,35*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.