Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations Motor Driver IC H Bridge BRD1265C-TL, 20kHz, InSOP-C, 24-Pin, 5.5A, BLDC, PMSM, Induktionsmotor,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875402
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     BRD1265C-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration = Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 5.5A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = InSOP-C
Pinanzahl = 24
Schaltfrequenz typ. = 20kHz
Serie = BRD
Höhe = 1.45mm
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC, PMSM, Induktionsmotor
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
5.5A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
InSOP-C
Pinanzahl:
24
Schaltfrequenz typ.:
20kHz
Serie:
BRD
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1875402, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Power Integrations, BRD1265CTL, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,00302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.159,66*
€ 2.569,9954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.138,88*
€ 2.545,2672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.070,70*
€ 2.464,133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.032,88*
€ 2.419,1272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.006,04*
€ 2.387,1876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.