| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1875659 Herst.-Nr.: 812-G1/4-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Sensor Geeignet für den Einsatz mit = DTM 4000 Raspberry Pi
Anwendungen Dieser Sensor kann in Verbindung mit dem DTM 4000 (Multisensor) verwendet werden, kann aber auch direkt an Raspberry und andere angeschlossen werden. Es ist möglich, Daten der Kalibrierung, des Herstellungsdatums und der Seriennummer im integrierten Speicher zu speichern. Der Sensor besteht aus einem Edelstahlgehäuse mit Schutzrohr Ø 6 mm und Gewinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Sensor | Geeignet für den Einsatz mit: | DTM 4000 Raspberry Pi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1875659, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Thermometer-Zubehör, Electrotherm, 812G14100, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermometer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |