Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil Serie 57065, 2 to 8bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Pneumatik-Rückschlagventil Serie 57065, 2 to 8bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1875689
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1875689
EAN/GTIN:
     5059045122753
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rohr-Einlassstutzen = Push In 6мм
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Ausgangsanschluss-Typ = Mit Gewinde
Serie = 57065
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewinde-Ablassanschluss-Gender = Stecker
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 1/4Zoll

RS ProDas Rückschlagventil der RS Pro Serie 57065 verfügt über einen 6-mm-Rohreinlassanschluss und einen Auslassanschluss mit Außengewinde. Das Ventilgehäuse besteht aus vernickeltem Messingmaterial. Diese Serie von Technopolymer-Ventilen ist leichter und kompakter und bietet somit eine hohe Leistung für anspruchsvolle Kunden. Dieses Ventil hat eine Länge von 30 mm.Eigenschaften und Vorteile• 3 Gewinde erhältlich: BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch • Volldurchfluss- und vakuumbeständiger Tank für spezielle Dichtungen • Leichter und kompakter • Betriebsdruckbereiche zwischen 2 bar und 8 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Ausgangsgewindegröße von 1/4 Zoll • Schnelles Verbinden und Trennen • Silikonfrei • Spezielle Konfigurationen für die Advanced RobotikAnwendungen• Robotik • Kfz • Textil, Verpackung und Handhabung • Vakuum • Industrielles Wasser • DruckluftkreislaufZertifizierungen• REACH-konform • ISO 14743:2004 • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE
Weitere Informationen:
Rohr-Einlassstutzen:
Push In 6мм
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Ausgangsanschluss-Typ:
Mit Gewinde
Serie:
57065
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewinde-Ablassanschluss-Gender:
Stecker
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
1/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil rs pro, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 8 bar, 1875689, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, RS PRO, 57065P0004, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,32*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 11,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 150,69*
€ 179,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 149,72*
€ 178,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 144,97*
€ 172,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 136,77*
€ 162,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 117,32*
€ 139,61
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.