| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1875710 Herst.-Nr.: 1875710 EAN/GTIN: 5059045122968 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 10-mm-Steckanschluss Stecker B = 10-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Serie = 57000 Gewindematerial = Vernickeltes Messing Betriebsdruck max. = 20 bar°C
Anbau-Winkelstück von RS ProDer RS Pro Anbau-Winkelstück-Steckanschluss mit 10 mm Durchmesser und Vollmetalllösung bietet robuste und hohe Leistung. Der Steckverbinder hat eine Gewindeverbindung der Größe M20. Er wird hauptsächlich in Umgebungen mit starken Vibrationen, Abrieb und Schweißfunken eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch • Volldurchfluss- und vakuumbeständiger Tank für spezielle Dichtungen • Maximaler Betriebsdruck von 20 bar • NBR-Gewindeverpackung • Vernickeltes Messinggehäuse • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Schnelles Verbinden und Trennen • silikonfrei • Spezielle Konfigurationen für die Advanced Robotik • Technopolymer-MaterialAnwendungen• Robotik • Kfz • Textil, Verpackung, Handhabung • Druckluft-Stromkreise • Industrielles Wasser • VakuumZertifizierungen• REACH-konform • ISO 14743:2004 • PED 2014/68/UE Weitere Informationen: | | Stecker A: | 10-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 10-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Steckfitting | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Serie: | 57000 | Gewindematerial: | Vernickeltes Messing | Betriebsdruck max.: | 20 bar°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, einschraubstutzen, 1875710, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 57060P0006, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| |