Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1876901 Herst.-Nr.: SS324-2.5 EAN/GTIN: 7314150405756 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 2.5mm Form = L Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Ausführung kurz/lang = lang Material/Stoff = Edelstahl
Sechskantschlüssel, metrische Größen Der lange Arm sorgt für ein höheres Drehmoment und bessere Zugänglichkeit Mit dem Kugelkopf kann der Schlüssel aus verschiedenen Winkeln leicht in den Schraubenkopf eingesetzt werden Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 2.5mm | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Ausführung kurz/lang: | lang | Material/Stoff: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, inbus schraubendreher, 1876901, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, Bahco, SS32425, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,57* | € 2,39* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 1,47* | € 2,41* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,20* | € 4,95* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,47* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|