Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TORX® Schraubendreher-Bitsatz Edelstahl T40, T40, Länge 25 mm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bahco TORX® Schraubendreher-Bitsatz Edelstahl T40, T40, Länge 25 mm, 2-teilig
Bahco TORX® Schraubendreher-Bitsatz Edelstahl T40, T40, Länge 25 mm, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1877027
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     65I/T40-2P
EAN/GTIN:
     7314150201358
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Kopftyp = TORX®
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Größe = T40, T40
Stückzahl = 2
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 25 mm

Antrieb: 1/4 Zoll Oberfläche: Oberflächenpassiviert Material: Leistungsstarker Edelstahl, ideal für Bits Anwendung: Ideal für den Einsatz an Edelstahlschrauben. Edelstahlbits verhindern die Bildung von Rost auf der Edelstahloberfläche Torsionszone, die Drehmomentspitzen absorbiert, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer zu verbessern Verpackung: Blisterkarte (2 Stück) und Kunststoffbox (5 Stück)
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Größe:
T40, T40
Stückzahl:
2
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz bahco, torx schraubendreher satz, schraubendreherset 2-tlg, 1877027, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, Bahco, 65IT402P, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.