| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1877160 Herst.-Nr.: 376.SE EAN/GTIN: 5050640029768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet für Feuerschutztüren = Ja Geeignete Türtypen = Metall Panikgriffstange-Verriegelungssystem = 2-Punkt Kompatibel mit Flügeltüren = Ja
Erfolgreicher Feuertest gemäß EN 1634 auf 54-/55-mm-Holztür für 30 Minuten (EN Klassifizierungscode 37611322A). EN 1125. Vollständige Installationsanweisungen und leicht zu reinigender Sockel. Brite 376, Öffner für Notausgang. Öffner für Notausgang mit fortschrittlicher Konstruktion, der im Falle eines Feuers oder Notfalls sofortigen Ausgang gewährt, wobei gleichzeitig die Sicherheit gegen unbefugten Zugang gewährleistet wird. Geeignet für einfache Türen bis zu 2500 mm x 1300 mm (Höhe x Breite) Für beide Seiten geeignet - für links und rechts angeschlagene Türen Zusätzliche Sicherheit durch Druckausgleichsvorrichtung, um das Abhebeln vom Rahmen zu verhindern Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen und bei Doppeltüren Haltbare silberne Pulverbeschichtung Zweipunktverriegelung für zusätzliche Sicherheit Verstellbare obere und untere Stangen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Feuerschutztüren: | Ja | Geeignete Türtypen: | Metall | Panikgriffstange-Verriegelungssystem: | 2-Punkt | Kompatibel mit Flügeltüren: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |