Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aventics MNI Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aventics MNI Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1879028
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822334202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = MNI
Länge = 144.5mm
Endlagendämpfung = Elastisch
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 28mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Ø 0,984 Zoll Anschlüsse G 1/8 Doppeltwirkend Mit Magnetkolben Elastisches Polster Korrosionsgeschützt Mit integrierter Rücköse Außengewinde der Kolbenstange
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MNI
Länge:
144.5mm
Endlagendämpfung:
Elastisch
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
28mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, 1879028, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822334202, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.