Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Anzeige Drucksensor, 20000psi 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M5600-000005-300PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 20000psi
Abmessungen = 24 x 24 x 69mm
Betriebsdruck max. = 20bar
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebsdruck min. = 0bar
Betriebstemperatur min. = –20 °C

10 V/m EMI-Schutz ±0,25 % Druckgenauigkeit ±1,0 % Gesamtfehlerband ±3 °C Temperatur-Ausgangsgenauigkeit -10 °C bis +60 °C kompensierende Temperatur -20 °C bis +85 °C Betriebstemperatur Digitaler 24-Bit ADC-Ausgang, I2C-Protokoll Drahtlose Bluetooth® 4.0-Verbindung CE-konform mit einer Vielzahl von Druckanschlüssen Kompakt und batteriebetrieben [CR2050 ODER CR2032] Optionaler Edelstahl-Schnubber Wetterfest Gehäuse aus Edelstahl und Polycarbonat Manometer, abgedichtet, Compound Kompatibel mit iOS, Android™ und Windows® XP/7+ Anwendungen Industrielle Prozesssteuerung und Überwachung Advanced HVAC Systems Kühlsysteme Autoprüfstände Off-Road-Fahrzeuge Pumpen und Kompressoren Hydraulische/pneumatische Systeme Landwirtschaft-Ausrüstung Energieerzeugung und -management Überwachung der Pool-/Wellnesspumpe
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
20000psi
Abmessungen:
24 x 24 x 69mm
Betriebsdruck max.:
20bar
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebsdruck min.:
0bar
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 1879061, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, TE Connectivity, M5600000005300PG, Pressure Sensor ICs, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 283,87*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,99*
€ 290,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.