Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879168 Herst.-Nr.: 8145245 EAN/GTIN: 4028177827592 |
| |
|
| | |
| Typ = Seitliche Paneele Material = Stahlblech
Seitenteile, verschraubt, Stahlblech, für VX.Zeitsparende Montage durch einsteckbaren Seitenplattenhalter Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Gehäusetafelhalter mit innenliegenden Erdungseinsätzen Einfache Positionierung in Höhe und Tiefe mit der Standhilfe Montage für eine Person Erdungsbolzen mit großer, lackfreier Kontaktfläche für optimalen Kontakt Weitere Informationen: | | Typ: | Seitliche Paneele | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, 1879168, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, Rittal, 8145245, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,045* | € 57,695* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 65,00* | ab € 45,775* | € 59,335* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,95* | € 80,815* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 84,28* | € 109,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 91,81* | € 115,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 161,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|