Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für HT: 1400x500mm VX 8145.245 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8145.245 Seitenwand
Rittal VX 8145.245 Seitenwand
Artikel-Nr.:
     3518I-91565013
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8145245
EAN/GTIN:
     4028177827592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwand für HT: 1400x500mm VX 8145.245 (VE2)

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1400x500 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Rastermaß:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,045*
€ 57,695*
Lager 3518
2
pro Stück
€ 65,00*
ab € 45,775*
€ 59,335*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 80,815*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 84,28*
€ 109,40*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 91,81*
€ 115,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,335*
€ 70,60865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,995*
€ 66,63405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,535*
€ 62,51665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,555*
€ 61,35045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,775*
€ 54,47225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 118,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 43,61*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.