| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1879387 Herst.-Nr.: 24FC04T-I/OT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speicher Größe = 4kbit Interface-Typ = Seriell (2-Draht) Gehäusegröße = SOT-23 Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 5 Organisation = 256 x 8 bit Arbeitsspannnung min. = 1,7 V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Programmierspannung = 1.7 → 5.5V Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm Betriebstemperatur max. = +85 °CJahr
Der 24FC04 von Microchip Technology Inc. Ist ein 4 KB I2C TM-kompatibler serieller EEPROM. Das Gerät ist als zwei Blöcke mit 256 x 8-Bit-Speicher mit einer seriellen 2-Draht-Schnittstelle organisiert. Das Niederspannungs-Design ermöglicht Betrieb bis zu 1,7 V mit Standby- und aktiven Ströme von lediglich je 1 μA und 1 mA. Der 24FC04 verfügt außerdem über eine Seitenschreibfunktion für bis zu 16 Byte Daten. Der 24FC04 ist in den standardmäßigen 8-poligen PDIP-, SMD-SOIC-, TSSOP-, 2x3-UDFN- und MSOP-Gehäusen erhältlich und ist auch im 5-adrigen SOT-23-Gehäuse erhältlich.Einzelversorgung mit Betrieb bis 1,7 V Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen 100 kHz, 400 kHz und 1 MHz Taktkompatibilität Seitenschreibezeit: 3 ms, typisch Selbstgesteuerter Lösch-/Schreibzyklus 16-Byte-Seitenschreibpuffer Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz> 4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung> 200 Jahre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Speicher Größe: | 4kbit | Interface-Typ: | Seriell (2-Draht) | Gehäusegröße: | SOT-23 | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 5 | Organisation: | 256 x 8 bit | Arbeitsspannnung min.: | 1,7 V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Programmierspannung: | 1.7 → 5.5V | Anzahl der Bits pro Wort: | 8bit | Abmessungen: | 2.9 x 1.6 x 1.3mm | Betriebstemperatur max.: | +85 °CJahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1879387, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC04TIOT, Semiconductors, Memory Chips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 3000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 0,201* | € 0,327* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,187* | € 0,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|