Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24FC04T-I/OT EEPROM, AEC-Q100, 4KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021048
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC04T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 4Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 2 BLK (256 x 8 Bit)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24FC04T-I/OT, 3021048, 302-1048
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    2987
    1
    € 14,99*
    ab € 0,201*
    € 0,327*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,187*
    € 0,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.