Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bondhus TORX®-Schlüsselsatz Stahl 7-teilig, TR7 → TR25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879450
Hersteller:
     Bondhus
Herst.-Nr.:
     TRTF7S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1879450
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
TORX®-Schlüssel
Stückzahl = 7
Satz Inhalt = TR7 → TR25
Form = Gerade
Material/Stoff = Stahl

7-teilig - manipulationssichere Torx ® -Stern-Klappschlüssel, Größen TR7-TR25• Manipulationssichere Sterngrößen TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20 und TR25 • Der farbcodierte GorillaGrip Klappgriff ist 40 % stärker als Stahlgriffe • Die ProGuard-Oberfläche ist 5-mal effektiver, um Rost zu verhindern. • Garantie auf Lebenszeit • hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Stückzahl:
7
Satz Inhalt:
TR7 → TR25
Form:
Gerade
Material/Stoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.