Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun PV-Solarmodul 10W, 355 x 255 x 34mm 10W 36 Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881229
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310165
EAN/GTIN:
     4250730200478
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 10W
Anzahl der Zellen = 36
Spitzenleistung = 10W
Abmessungen = 355 x 255 x 34mm
Tiefe = 34mm
Länge = 355mm
Breite = 255mm
Better World-Produkt = Ja

Phaesun Solar Module sind für industrielle und professionelle Anwendungen mit kratzfestem eloxiertem Aluminium mit einem doppelten Wandrahmen konzipiert. Die Anschlussdose ist die gleiche wie bei großen Modulen. Die Module sind für den Außeneinsatz geeignet und benutzerfreundlich. Kristalline Zellen werden von einem speziellen Solarglas bedeckt und in einem mehrschichtigen, hochfesten Film gekapselt.Ausgezeichnete Herstellung Wasserdichte Modulbox Doppelwandrahmen Sehr gute und nachhaltige Verfügbarkeit Eine große Variation der Verwendung in verschiedenen Anwendungen und für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Nennleistung:
10W
Anzahl der Zellen:
36
Spitzenleistung:
10W
Abmessungen:
355 x 255 x 34mm
Tiefe:
34mm
Länge:
355mm
Breite:
255mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 10w, solar modul, solar modul 12v, 1881229, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Phaesun, 310165, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,92*
€ 25,14*
€ 3,90*
ab € 20,39*
€ 28,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,41*
€ 33,10*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 35,13*
€ 4,00*
ab € 25,24*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9046159
ab € 385,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.