Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Plus 10 310165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Plus 10 310165
Solarmodul Phaesun Sun Plus 10 310165
Artikel-Nr.:
     6012-10565349
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310165
EAN/GTIN:
     4250730200478
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Plus 10 310165

Solarmodul Phaesun Sun Plus 10, 10 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, poly, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, ohne Kabel Moduldose mit Schraubanschluss, Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Polykristallin
Anzahl der Zellen:
36
MPP-Nennleistung bei STC:
10 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
22 V
Kurzschlussstrom:
0,66 A
Leistungstoleranz:
3..-3 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,05 %/K
Länge:
355 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,99*
€ 24,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,33*
€ 28,22*
€ 8,95*
ab € 23,50*
€ 32,86*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 34,88*
€ 4,00*
ab € 25,25*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9046159
ab € 385,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.