Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Sicherungshalter für Hutschienenmontage 32A 690V ac 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881616
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     FB01B3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Strom = 32A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Schutzart = IP20

Sicherungshalter, für Sicherungen mit 10 x 38 mm. 32 A Nennstrom bei 690 V ac, 3 S. Ohne Statusanzeige. 3 Module
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Strom:
32A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 3-polig, sicherungshalter, sicherungshalter 32a, 1881616, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Lovato, FB01B3P, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.