Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 12mm 6-Punkt x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883018
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E117352
EAN/GTIN:
     3258951173527
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4" sw...
Steckschlüsselgröße = 12mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Bitlänge = 25.0mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 25 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Sechskant

Chrom-Vanadium-Stahl OGV-Profil: Anzugsmoment wird auf die Seiten angewendet, nicht auf die Winkel der Mutter Hohe verchromte Oberfläche Für den manuellen Einsatz
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
12mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Bitlänge:
25.0mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
25 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 1883018, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Expert by Facom, E117352, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.