Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/4 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 11mm 6-Punkt x 49,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883029
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113759
EAN/GTIN:
     3258951137598
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselgröße = 11mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Bitlänge = 49.5mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 49,5 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Sechskant

Chrom-Vanadium-Stahl OGV-Profil: Anzugsmoment wird auf die Seiten angewendet, nicht auf die Winkel der Mutter Hohe verchromte Oberfläche Für den manuellen Einsatz
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
11mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Bitlänge:
49.5mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
49,5 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: 1883029, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Expert by Facom, E113759, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.