Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 21mm 12-Punkt x 79 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883071
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E117286
EAN/GTIN:
     3258951172865
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüsselgröße = 21mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Bitlänge = 79.0mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 79 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl

Chrom-Vanadium-Stahl OGV ® -Profil: Anzugsmoment wird auf die Seiten angewendet, nicht auf die Winkel der Mutter Hochverchromte Oberfläche Für den manuellen Einsatz
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
21mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Bitlänge:
79.0mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
79 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1883071, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Expert by Facom, E117286, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,63*
€ 8,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.