Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okdo E1 Evaluierungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Okdo E1 Evaluierungsplatine
Okdo E1 Evaluierungsplatine
Artikel-Nr.:
     108EL-1883274
Hersteller:
     Okdo
Herst.-Nr.:
     OKLPC5569R0-EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = E1

Die OKdo E1 ist eine extrem kostengünstige Evaluierungsplatine, die auf dem NXP LPC55S69 Dual-Core Cortex ® M33 Mikrocontroller basiert und die Vorteile des LPC55-Kerns hervorhebt. Sie ermöglicht es dem Benutzer, die Funktionen des Geräts zu erkunden und zu verstehen, das in seinen Anwendungen bereitgestellt werden soll. Die E1-Platine nutzt die MCUXpresso IDE-Entwicklungsumgebung, die kostenlos von NXP heruntergeladen werden kann und Linux, MacOS und Windows 10 unterstützt. Die E1-Platine wird mit Treibern, Anwendungssoftware und Beispielen unterstützt, damit Benutzer Projekte schnell in Gang bringen können, indem sie das SDK LPCXpresso55S69 herunterladen......: E1-Platine wird mit Treibern, Anwendungssoftware und Beispielen unterstützt, um Benutzern zu get Projekte schnell Die Platine wird mit einem QSG geliefert, um den Benutzer durch die notwendigen Schritte zum Erstellen eines SDK zu führen, mit einem Beispiel durch die IDE zu laufen, den Debugging-Prozess zu durchlaufen und ein Image auf den LP55 zu laden, sodass es voll funktionsfähig ist, wenn die Entwicklungsumgebung konfiguriert ist und Beispiele untersucht werden können.Funktionen• 640kByte Flash-Mikrocontroller LPC55S69 • integrierter CMSIS-DAP v1.0.7-Debugger basierend auf LPC11U35 • 16-MHz-Quarz mit PLL bis 100 MHz • 32-kHz-Quarz für Echtzeituhr • 4 Benutzerschalter • 3-farbige LED Benutzer-USB-Steckverbinder • 2-polige 16-polige Erweiterungssteckverbinder • UART über virtuellen USB-COM-AnschlussDas Mitglied der LPC5500-Serie von Mikrocontrollern hebt die Verbesserungen der Produktarchitektur, eine bessere Integration und Advanced Security hervor. Mit 755 CoreMarks und niedrigem Energieverbrauch (∼ 32 μA/MHz) bringt der LPC5500 neue Leistungsgrade, eine Voraussetzung für IoT- und industrielle Anwendungen. Die E1-Platine ist perfekt für industrielle IoT, Gebäudesteuerung und -automatisierung, Unterhaltungselektronik, allgemeine eingebettete und sichere Anwendungen.For added capabilities, try the E1 Expansion board: 1883273
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
E1
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 1883274, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Okdo, OKLPC5569R0EVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.