| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883387 Herst.-Nr.: 1883387 EAN/GTIN: 5059044132395 |
| |
|
| | |
| Scheibentyp = Fächerschleifscheibemm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P36 Packungsinhalt = 25 Drehzahl max. = 13300U/min Scheibenform = Rund
RS Pro Zirconia AluminiumfaserscheibeDie runde RS Pro Zirkoniumfaserscheibe aus Aluminium hat einen Durchmesser von 115 mm Bohrungsgröße von 22 mm und eine Körnung von 24 g. Die Scheiben verfügen über eine einzigartige Harzbindung, die den Schmutz an der Scheibenoberfläche hält, mit robuster Faserrückseite für erhöhte Festigkeit, Haltbarkeit und Reißfestigkeit. Er ist für den Einsatz auf Edelstahl, Blech, Weichstahl und Qualitätsstahl geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Schleifkorn aus Aluminiumoxidconium • Trägermaterial aus vulkanisierter Faser • Die Betriebsdrehzahl beträgt 13300 U/min Weitere Informationen: | | Scheibentyp: | Fächerschleifscheibemm | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P36 | Packungsinhalt: | 25 | Drehzahl max.: | 13300U/min | Scheibenform: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, 1883387, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, RS PRO, RSFD115024Z, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs |
| | |
| |