Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Bit Pozidriv
>
Artikel
Facom 1/4 Zoll Vierkant 3/16 → 1/2Zoll 6-Punkt; Innensechskant-Bit; Pozidriv-Bit; Schlitz-Bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1883563
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
MOD.R161-1U
EAN/GTIN:
3662424076008
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = zöllig
Stückzahl = 36
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Steckschlüsselgröße = 3/16 → 1/2Zoll
Antriebstyp = Vierkant
Kompatibel mit dem modularen FACOM-Speichersystem: Geeignet für CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ Rollschränke und MBOX.L-Box. Inhalt: 1 x hochleistungsfähige, abgedichtete 1/4-Zoll-Ratsche R.161B. 10 x 1/4-Zoll-Antrieb Zoll 6-Punkt-Buchsen: R. 3/16 Zoll - 7/32 Zoll - 1/4 Zoll - 9/32 Zoll - 5/16 Zoll - 11/32 Zoll - 3/8 Zoll - 13/32 Zoll - 7/16 Zoll - 1/2 Zoll. 2 x 1/4-Zoll-Verlängerungen: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215). 1 x 1/4-Zoll-Kreuzgelenk: R.240A. 1 x 1/4-Zoll-Gleitgriff: R.120A. 1 x 1/4-Zoll-Schraubendrehergriff: R.236A. 1 x 1/4-Zoll-Steckschlüsselbithalter mit Haltestift - Standard für 1/4-Zoll-Bits - S.236. R.235. 9 x Bits - 1/4-Zoll-Antriebsbit - 6,35 mm - L 25 mm: ED.1T für Pozidriv ® -Kopfschrauben: PZ1 - PZ2. Es.1T für Schlitzkopfschrauben: 4,5-6,5-8,0 mm. Eh.1 für metrische 6-Punkt-Innensechskantschrauben: 1/8 Zoll - 5/32 Zoll - 3/16 Zoll - 7/32 Zoll. 9 x Zoll 6-Punkt-Kurztasten: 82 H. 5/64 Zoll - 3/32 Zoll - 1/8 Zoll - 9/64 Zoll - 5/32 Zoll - 3/16 Zoll - 7/32 Zoll - 1/4 Zoll - 5/16 Zoll - 3/8 Zoll. Thermoform-Schale L (420 x 188 mm): PL.L13.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Stückzahl:
36
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steckschlüsselgröße:
3/16 → 1/2Zoll
Antriebstyp:
Vierkant
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Steckschlüssel Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
Bit (Vierkant)
,
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
facom knarrenkasten 1/4"
,
modul werkzeuge
,
werkzeugmodul facom
,
1883563
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Steckschlüssel Sätze
,
Facom
,
MODR1611U
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Socket Sets
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 148,00*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,41*
€ 148,01*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,62*
€ 148,72*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,47*
€ 159,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 200,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom MOD.HLB Mechanik-Werkzeugsätze
Facom
MOD.HLB
ab € 112,21*
Ähnlich
Facom MOD.J161-212U Mechanik-Werkzeugsätze
Facom
MOD.J161-212U
ab € 159,15*
Ähnlich
Facom MOD.JL161-36 Mechanik-Werkzeugsätze
Facom
MOD.JL161-36
ab € 126,21*
Ähnlich
Facom MOD.JL171-36 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Facom
MOD.JL171-36
ab € 137,81*
Ähnlich
Facom MODM.RL2U Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Facom
MODM.RL2U
ab € 172,26*
Ähnlich
Facom MODM.SL2U Drehmomentschlüssel
Facom
MODM.SL2U
ab € 177,55*
Ähnlich
Facom 1/4 Zoll Vierkant 1.5 → 10 mm, 5.5 → 14 mm, T15R → T40R 6-Punkt; Innensechskant-Bit;
Facom
MODM.R161-36
ab € 144,54*
Ähnlich
Facom 1/4 Zoll Vierkant 1.5 → 10 mm, 5.5 → 14 mm, T15R → T40R 6-Punkt; Innensechskant-Bit;
Facom
MODM.RL161-36
ab € 144,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen