Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ratschenschlüssel
>
Ratschenschlüssel-Satz
>
Artikel
Facom MODM.SL2U Drehmomentschlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-97169177
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
MODM.SL2U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knarrenringschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2210 g
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
facom drehmomentschlüssel 1/2 zoll
,
modul werkzeuge
,
werkzeugmodul facom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom MOD.HLB Mechanik-Werkzeugsätze
Facom
MOD.HLB
ab € 112,21*
Ähnlich
Facom MOD.J161-212U Mechanik-Werkzeugsätze
Facom
MOD.J161-212U
ab € 159,15*
Ähnlich
Facom MOD.JL161-36 Mechanik-Werkzeugsätze
Facom
MOD.JL161-36
ab € 126,21*
Ähnlich
Facom MOD.JL171-36 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Facom
MOD.JL171-36
ab € 137,81*
Ähnlich
Facom MODM.RL2U Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Facom
MODM.RL2U
ab € 172,26*
Ähnlich
Facom 1/4 Zoll Vierkant 1.5 → 10 mm, 5.5 → 14 mm, T15R → T40R 6-Punkt; Innensechskant-Bit;
Facom
MODM.R161-36
ab € 144,54*
Ähnlich
Facom 1/4 Zoll Vierkant 1.5 → 10 mm, 5.5 → 14 mm, T15R → T40R 6-Punkt; Innensechskant-Bit;
Facom
MODM.RL161-36
ab € 144,30*
Ähnlich
Facom 1/4 Zoll Vierkant 3/16 → 1/2Zoll 6-Punkt; Innensechskant-Bit; Pozidriv-Bit; Schlitz-Bit
Facom
MOD.R161-1U
ab € 117,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen