Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom PH1, PH2 PHILLIPS® Rechtwinkliger Schraubendreher, 142 mm / Klinge 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883751
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     APZ.B
EAN/GTIN:
     3148510096209
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Rechtwinkliger Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH1, PH2
Klingenlänge = 20 mm
Gesamtlänge = 142 mm
Oberflächen-Finish = Chrom

Ein anderer Kopf an jedem Ende Für den Einsatz in beengten Räumen. Oberfläche: Verchromt.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Rechtwinkliger Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH1, PH2
Klingenlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 9,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,30*
€ 9,36*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.