Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SQJA38EP-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 60 A 68 W, 8-Pin PowerPAK SO-8L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay SQJA38EP-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 60 A 68 W, 8-Pin PowerPAK SO-8L
Artikel-Nr.:
     108EL-1885120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQJA38EP-T1_GE3
EAN/GTIN:
     5059045812357
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 60 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = PowerPAK SO-8L
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 6,7 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.4V
Verlustleistung max. = 68 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 4.47mm
Höhe = 1.01mm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
60 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
PowerPAK SO-8L
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
6,7 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.4V
Verlustleistung max.:
68 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
4.47mm
Höhe:
1.01mm
Weitere Suchbegriffe: 1885120, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SQJA38EPT1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.