Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikleitung 2.5mm 20mm Schwarz-phosphatiert 305bar innen ø 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-188532
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     188532
EAN/GTIN:
     5056070953314
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulik rohr
Außendurchmesser = 20mm
Innendurchmesser = 15mm
Material = Phosphatierter Stahl
Stärke = 2.5mm
Länge = 2m
Oberfläche = Schwarz-phosphatiert
Betriebsdruck max. = 305bar

Schwarze Phosphatoberfläche. Für Kaltbiegung mit Rohrbiegern oder mit der Hand wird ein Biegeradius vom 3-fachen des äußeren Rohrdurchmessers empfohlen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20mm
Innendurchmesser:
15mm
Material:
Phosphatierter Stahl
Stärke:
2.5mm
Länge:
2m
Oberfläche:
Schwarz-phosphatiert
Betriebsdruck max.:
305bar
Weitere Suchbegriffe: 188532, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikrohre, RS PRO, 20X25TUBEPHOS, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 48,64667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,61*
€ 226,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,82*
€ 222,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,27*
€ 210,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,52*
€ 196,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,94*
€ 173,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker
G08SCF
ab € 2,64*
Zubehör
Parker
GE08SREDCF
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.