| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-807255 Herst.-Nr.: GE08SREDCF EAN/GTIN: 5059041991902 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Einschraubverbindung Gewindeanschluss = G1/4 Rohrgröße = 8mm Gewindeanschluss - Gewindegröße = G 1/4 A Serie = M Material = Stahl Gewindeanschluss - Standardgewinde = BSPP
Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Um die Funktionssicherheit von EO® Rohrfittings sicherzustellen, dürfen in ihrer Baugruppe nur EO® Teile verwendet werden und die Temperaturbereiche sollten nicht überschritten werden. Gewindestift- und Winkelfitting. Die für den Einsatz im Hochdruckbereich vorgesehenen Ermeto-DIN-Gewindestift-Hydraulik-Rohrverschraubungen von Parker können Verbindungen mit zahlreichen Rohren und Schläuchen unterschiedlicher Abmessungen herstellen. Diese Verschraubungen weisen eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf, wodurch die Lebensdauer der Verschraubungen verlängert wird. Mit Nenndrücken von bis zu 800 bar (Serie S) und 500 bar (Serie L) lassen sich die Verschraubungen in einer Vielzahl von Anwendungen verwenden. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Korrosionsbeständigkeit Stahl CR(VI)-frei, Edelstahl Hoher Nenndruck Abgedichtet an Anschlussverbindung durch integrierte Nitril-Gummidichtung. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für den Einsatz in den meisten Hydraulikanwendungen in zahlreichen Marktsegmenten wie etwa im Fahrzeugbau, bei Industrieanwendungen, im Militärbereich, im Energiesektor, dem Umweltbereich, der Wasserwirtschaft, der Energieerzeugung und im Verkehrswesen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Einschraubverbindung | Gewindeanschluss: | G1/4 | Rohrgröße: | 8mm | Gewindeanschluss - Gewindegröße: | G 1/4 A | Serie: | M | Material: | Stahl | Gewindeanschluss - Standardgewinde: | BSPP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 807255, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Parker, GE08SREDCF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,81* | € 7,79* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 5,395* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|