Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MCU Dünnschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±0.1% / 0.12W ±25ppm/K, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1885606
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCU08050D1001BP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Mikrocontroller
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.12W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/K
Serie = MCU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dünnschicht-Flachchip-Widerstände kombinieren die bewährte Zuverlässigkeit der professionellen Produkte mit einem Advanced Level an Präzision und Stabilität. Daher sind sie perfekt für Anwendungen in den Bereichen Prüf- und Messgeräte sowie industrielle und medizinische Elektronik geeignet.Niedriger TCR: ±10 ppm/K bis ±25 ppm/K Präzisionstoleranz des Widerstands: ±0,1 % und ±0,25 % Überlegene Gesamtstabilität: Klasse 0,1 und 0,25 Schwefelbeständigkeit ANWENDUNGEN Kfz Prüf- und Messgeräte Medizintechnische Geräte Industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.12W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/K
Serie:
MCU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, 1885606, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MCU08050D1001BP500, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8398
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0891*
€ 0,3081*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 595,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA6AEB102V
ab € 0,0408*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1001B
ab € 0,0766*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1001BTL
ab € 0,0323*
Ähnlich
Vishay
TNPW08051K00BEEA
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.